Plaquette de tournage SCMT 09T308, pour finition

Réf.: 260744 HB7035-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,00 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,00 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7035-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260744 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020886
Réf. fabricant 260744 HB7035-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés