{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | SSBCR/L 2020K12 | |
| Plaquette adaptée | SC.. 1204.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 17 mm | |
| Longueur de tête L1 | 20 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 20 | |
| Garant sous plaquette | 269005 9 | |
| Vis pour sous-plaquette | 269013 5 | |
| Angle d'attaque κ | 75 degré | |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 260705 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197878151 | |
| Réf. fabricant | 260705 20/12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |