• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de tournage DNMG 110404, pour semi-finition

Réf.: 250752 HB7215
Remise
10,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 979 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 110404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux GM
Tolérance M
Prof. coupe ap 1,5 mm - 5 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 250752 HB7215
EAN / GTIN 4045197322418
Réf. fabricant 250752 HB7215
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec