{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de queue | DIN 1835 A | |
| Arrosage interne | oui | |
| ⌀ min. dmin | 18,8 mm | |
| Plage de réglage avec pince excentrique | 19,5 mm - 20,3 mm | |
| Longueur de col L1 | 33 mm | |
| Longueur totale Ltot | 148 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
| Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 | 16 | |
| Plaquette adaptée | 260142 HB725 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236677 19,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769220 | |
| Réf. fabricant | 236677 19,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |