Fraise à lamer en poussant avec queue Weldon, pour plaquettes WOEX

Réf.: 216660 M5N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis DIN à tête cylindrique M5
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 1
Nombre de plaquettes 1
⌀ fraisage D1 H13 10 mm
⌀ min. dmin 5,3 mm
Prof. d'alésage max. l 10 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée WOEX
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 10-010 / 110
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Identification et classification

Référence article 216660 M5N
EAN / GTIN 4047109191303
Réf. fabricant F10 10021
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés