Fraise à dresser Softcut® avec queue Weldon, pour plaquettes AO..

Réf.: 215405 20/2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 9,1 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 29,1 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 37,3 mm
Perçage par interpolation ap 6 mm
Angle de plongée oblique αmax 6,5 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 2,6 mm
Plaquette adaptée AO.T1104
Jeu de vis pour plaquettes 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Type de produit Fraises à dresser

Identification et classification

Référence article 215405 20/2
EAN / GTIN 4069515038362
Réf. fabricant 215405 20/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l’embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout