{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Power Q | |
| ⌀ dents DC | 32 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | Queue cylindrique | |
| Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Longueur de col L1 | 120 mm | |
| Longueur totale Ltot | 200 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 3,71 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,34 mm | |
| Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
| Angle d'attaque κ | 11 degré | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212814 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939272 | |
| Réf. fabricant | 212814 32/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |