Veste Soft Shell Multisafe, Noir bleu/jaune haute visibilité, Taille 2XL

Réf.: 21202-335-01017 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 21202-335-01017 2XL
EAN / GTIN 5711074908387
Réf. fabricant 21202-335-01017 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe-vent et hydrofuge
  • Couleur contrastée fluorescente et avec reflets
  • Antistatique, ignifuge et avec protection contre les acides
  • Protège contre les arcs électriques et lors de soudages occasionnels
  • Col droit
  • Fermeture éclair à ouverture rapide et double rabat de protection contre les intempéries avec fermeture magnétique
  • Sangle pour alarme de gaz
  • Préparé pour la fixation d’un porte-carte d’identité
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Poches avant zippées
  • Avec effets d’impression
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11611 Classe 2 (A1, A2) ; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1) ; EN 13034 (Type 6) ; EN 13034, catégorie J ; EN 61482-1-2 APC 2 ; EN CEI 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Caractéristique(s):

  • Matériau: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • information de sécurité: Multisafe
  • Groupe cible: Homme
  • Certifications: OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11611 Classe 2 (A1, A2) ; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1) ; EN 13034 (Type 6) ; EN 13034, catégorie J ; EN 61482-1-2 APC 2 ; EN CEI 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • utilisation du produit: Vêtements de travail d’hiver
  • Paramètres du produit: ignifuge, coupe-vent, imperméable