Burin pour marteau électrique SDS plus, angle de 20°, 80 x 170 mm

Réf.: 212 17018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 212 17018
EAN / GTIN 4049002120978
Réf. fabricant 212 17018
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Utilisable pour enlever le crépi et le carrelage
  • La forme coudée de la lame du burin permet un travail en douceur et sans difficulté.
  • Utilisation universelle
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • Lame réaffûtable
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.

Caractéristique(s):

  • Poids: 370g
  • Longueur: 170 mm
  • Extrémité d’insertion: SDS plus
  • Diamètre: 20 mm
  • Fin du travail, largeur: 80 mm
  • Informations sur le fabricant: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky