Extracteur interne avec capacité de serrage 15 mm - 20 mm, 45 mm profondeur de serrage

Réf.: 21-44-E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 21-44-E
EAN / GTIN 4021176039300
Réf. fabricant 21-44-E
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs internes segmentaires de la série 21-E sont utilisés pour extraire des roulements, des bagues extérieures de roulements, des bagues et des joints d'étanchéité affleurants dans l'artisanat, les ateliers et l'industrie. La conception segmentée avec des bords de préhension extra fins permet une extraction sûre des pièces affleurantes. La série 21 convainc par sa compatibilité et sa diversité d'applications. Selon le cas d'application, il existe de nombreuses variantes des extracteurs internes segmentaires. Ils sont utilisés soit avec des contre-supports, soit avec des marteaux coulissants.
  • Grâce à leur segmentation et à leur fine broche, l'extracteur segmenté est idéal pour un travail précis et en douceur.
  • Grâce à la broche mécanique, les roulements situés directement sur la paroi arrière sont extraits de manière sûre et rapide.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 15/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 14 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 22 mm
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 15 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 20 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 9/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Diamètre de l'extracteur [mm]: 25 mm
  • Filetage de fixation [mm]: M10
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 15 mm - 20 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)