Porte-outil radial, Hauteur 20

Réf.: 204574
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
Référence article 204574
EAN / GTIN 4069739366432
Réf. fabricant 8.BMT20VL2IK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT55, logement carré, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 8.BMT20VL2IK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 91
  • Longueur de flanc (LPR): 95 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: BMT55
  • Taille de l’interface: Carré 20x20 mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe