• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fraise carbure monobloc MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Réf.: 203082 10

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,08×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC; TPC
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Arrondi d’angle rv 0,2 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,042 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 203082 10
EAN / GTIN 4045197537973
Réf. fabricant 203082 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial avec chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques avec revêtement spécial pour une durée de vie optimale et un rendement élevé. Dimensions suivant DIN 6527.

Utilisation:

Pour le fraisage du titane et des aciers réfractaires. Spécialement conçus pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.