Lance-mauvaises herbes WR 50

Réf.: 2.114-013.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.114-013.0
EAN / GTIN 4054278290645
Réf. fabricant 2.114-013.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Élimination efficace et sans effort des mauvaises herbes : fixez simplement la lance WR 50 à votre nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et éliminez les mauvaises herbes gênantes de manière pratique, complète et, en particulier, durable. Pour ce faire, le nettoyeur haute pression fournit la température optimale jusqu'à 98 °C pour son élimination, tandis que l'adaptateur de buse intégré assure un débit d'eau optimal sur le faisceau de buse largeurs de 50 cm. Grâce au kit de fixation de roue adaptative inclus pour la lance, vous pouvez travailler confortablement et sans fatigue même pendant une utilisation prolongée.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • Poids: 2,2 kg
  • poids avec emballage : 3,5 kg

Avantage(s):

Kit de fixation de roue adaptative fourni :
  • Travail confortable et sans fatigue pendant de longues périodes d'utilisation.
  • Une distance de travail optimale au sol est garantie à tout moment.
Interaction optimisée entre le nettoyeur haute pression et la lance à mauvaises herbes pour une élimination efficace des mauvaises herbes :
  • L'adaptateur de buse intégré garantit la quantité d'eau correcte en fonction du nettoyeur haute pression utilisé.
  • La technologie de brûleur de pointe garantit une température optimale de l'eau pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Conception compacte de lance à mauvaises herbes :
  • La forme compacte permet de travailler dans des espaces confinés.