Manomètre à capsule, G 1/4 radial en bas, -100 / 0 mbar, Ø 63

Réf.: 199281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 199281
EAN / GTIN 4047322699389
Réf. fabricant 199281
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à capsule, boîtier en acier, noir, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure -100 / 0 mbar, Ø 63 . Avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. mbar: 0
  • Plage de mesure min. mbar: -100
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 5 mbar