Salopette avec poches genoux ACCELERATE SAFE, Unisexe, Rouge haute visibilité/Bleu noir, Taille 2XL

Réf.: 19519-236-22210 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 19519-236-22210 2XL
EAN / GTIN 5711074843763
Réf. fabricant 19519-236-22210 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Tissu léger et résistant avec protection contre les plis. L'indéchirable est un tissage particulièrement résistant aux déchirures qui garantit une longue durée de vie du tissu
  • Le produit est une combinaison de tissu résistant et de tissu extensible. Le tissu extensible est là où une plus grande liberté de mouvement est nécessaire
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Accès au tuyau ci-dessous des deux côtés
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Les poches de genou en tissu CORDURA® durable sont réglables, de sorte que la protection des genoux soit toujours placée de manière optimale
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Fluorescent et avec réflexions obliques
  • Les pièces du produit sont en tissu extensible
  • Combinaison d'un tissu léger de qualité 236 et D'UN TISSU EXTENSIBLE DE QUALITÉ 511
  • Col droit
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Anneau en D.
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Bande élastique sur les poignets
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées
  • Maillage vers l'intérieur des deux côtés
  • Boucle de marteau dissimulée sur le côté droit
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches à rabat sur le devant de la cuisse
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (500 D) durable, réglable en hauteur
  • Réglage simple et individuel de la hauteur de la poche de genou
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Dos élastiqué
  • Avec effets d'impression
  • La longueur de foulée peut être étendue de 3 cm en séparant la couture rouge à l'intérieur des ourlets de jambe
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 70% polyester/30% coton
  • Densité du matériau/tissu : 215 g/m²
  • Sergé/ripstop. Peut réduire jusqu'à 2 %. Le produit a une certification qu'il conserve ses propriétés à 50 lavages ménagers ou ≥ 25 lavages industriels.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 classe 3
  • Hi-vis Groupe A.
  • ProWash®

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal