Micromètre de comptage, 75-100 mm

Réf.: 193-104
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 193-104
EAN / GTIN 4946368050102
Réf. fabricant 193-104
Article hors catalogue L40010 159
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce compteur micromètre est équipé d'un compteur et vous offre les avantages suivants: Compteur mécanique Lecture rapide et sans erreur des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 75 - 100
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-15
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé

Produits adaptés