Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia VX3

Réf.: 191757
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
Référence article 191757
EAN / GTIN 4069739319285
Réf. fabricant 50.30VX3KRTNX65RLIKI2
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.30VX3KRTNX65RLIKI2
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Max. Couple (TQX): 20 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 2:1
  • Longueur de flanc (LPR): 98,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 94,5 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: Entraînement par rainure