Sacs suspendus COMPLETE, Unisexe, Orange haute visibilité, Taille ONE

Réf.: 19050-711-14 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 19050-711-14 ONE
EAN / GTIN 5711074839605
Réf. fabricant 19050-711-14 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible multifonctionnel allie légèreté et résistance élevée tout en étant imperméable
  • Renforts en tissu Kevlar® et CORDURA® sur diverses parties du produit
  • Pour l'attachement à un ceinture solide, par exemple MASCOTTE® Zanzibar
  • Peut être fixé à la ceinture comme désiré
  • particulièrement durable, nombreuses poches avec plancher fermé

Caractéristique(s):

  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Poche intérieure suspendue avec fermeture à bouton-pression
  • Poche doublée pour téléphone cellulaire et fermeture magnétique
  • Très résistant et beaucoup de poches
  • Renforts en tissu Kevlar® et CORDURA® sur diverses parties du produit
  • Peut être attaché au ceinture comme souhaité
  • Pour fixation à un solide ceinture, z.
  • l
  • 0352A-990
  • Dimensions 20 x 24 cm
  • Composition du tissu : 92% polyester/8% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 265 g/m²
  • ÉTIREMENT ULTIME. Peut réduire jusqu'à 2 %. Le produit a une certification qu'il conserve ses propriétés à 50 lavages ménagers.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal