Surftest SJ-310 [mm], ″R5µm ; 4mN″

Réf.: 178-570-12D
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
Type de produit Appareils de mesure de contours

Identification et classification

Référence article 178-570-12D
EAN / GTIN 4946368849058
Réf. fabricant 178-570-12D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un instrument de mesure portable permettant de mesurer facilement et avec précision la rugosité de surface. Le Surftest SJ-310 offre les avantages suivants : Système à patins avec commande par écran tactile et imprimante intégrée. Il fonctionne indépendamment de la tension du réseau et vous permet d'effectuer des mesures sur place. Guidage par menu simple et intuitif. Le grand. 14,5 cm. [5,7″] LCD couleur vous offre une excellente lisibilité. Il est compatible avec de nombreuses normes, dont DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, ainsi qu'avec des réglages spécifiques au client. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 conditions de mesure dans le SJ-310 et 500 autres avec une carte SD en option. Analyse statistique et évaluation des tolérances en couleur. Deux conditions d'évaluation différentes peuvent être réglées au sein d'une mesure. Vous pouvez protéger de nombreuses fonctions séparément par un mot de passe. 16 langues sont prises en charge.

Caractéristique(s):

Gamme : 360 µm
Alimentation électrique : Adaptateur secteur ou batterie rechargeable

Produits adaptés