Description:
Régulateur filtrant « Standard », boîtier en polycarbonate, cage de protection, manomètre, 40 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, régulation. 0,5 - 10 bar, HA, piloté... Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge.
Caractéristique(s):
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Série: Standard
- Boîtier: Aluminium, laqué argent
- Filetage: G 3/4
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 12000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 40 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C