Pull en maille avec fermeture éclair courte FRONTLINE Nanterre, Unisexe, Bleu noir, taille M

Réf.: 17205-939-010 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17205-939-010 M
EAN / GTIN 5711074550005
Réf. fabricant 17205-939-010 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Des renforts en sergé durables sur les pièces du produit prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture à glissière au niveau du cou
  • Poignets côtelés au niveau du cou, des manches et de l'ourlet
  • poches à manches avec plusieurs compartiments, par exemple pour pige et lampe de poche

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne
  • Fermeture à glissière au niveau du cou
  • Poignets côtelés sur le cou, le bord inférieur et les poignets
  • Bretelles avec fermeture auto-agrippante
  • Tissu sergé sur les pièces du produit
  • Pochettes multi-compartiments z
  • l
  • Pour pige et lampe de poche
  • Composition du tissu : 50% laine/50% acrylique
  • Densité du matériau/tissu: 240 g/m² (12 GG)
  • Tissu tricoté.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Linge doux, max. 30 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Sécher couché
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal