P. CIRCLIPS EXT 3-10 - BEC 45

Réf.: 167A.9
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 167A.9
EAN / GTIN 3148518232425
Réf. fabricant 167A.9
Article hors catalogue L60130 4491
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granité antidérapant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 145
  • [g]: 105