Jeu de tournevis ∙ avec isolation de protection ∙ Profil Phillips PH, Profil à fente ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-229/7
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
Référence article 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Réf. fabricant 163-229/7
Article hors catalogue L60140 3099
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.49 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3

Produits adaptés