Système de valises L-BOXX Contractor Rack 2

Réf.: 1600A037E4
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
Référence article 1600A037E4
EAN / GTIN 4053423619089
Réf. fabricant 1600A037E4
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Système de valises L-BOXX Contractor Rack 2, Le système L-BOXX Contractor est la solution mobile de rangement d’outils par excellence, alliant durabilité et polyvalence. La conception modulaire emboîtable permet une connexion parfaite avec tous les autres produits du système L-BOXX Contractor. Le L-BOXX Contractor Rack 2 est conçu pour accueillir deux L-BOXX standard et peut être empilé sur ou sous n’importe quel autre composant de la gamme L-BOXX Contractor. Avec son corps résistant aux chocs et ses coins renforcés en métal, le Rack 2 protège vos L-BOXX et leur contenu, même dans les environnements difficiles des chantiers. Elle est également équipée d’éléments coulissants pratiques qui vous permettent d’ouvrir complètement les L-BOXX dans le rack sans les retirer. Le Rack 2 est livré avec deux poignées latérales pour faciliter son transport. Le L-BOXX Contractor Rack 2 dispose de rails accessoires intégrés en aluminium pour la fixation des produits ProClick. Tous les produits L-BOXX Contractor sont rétrocompatibles avec les L-BOXX standard.

Caractéristique(s):

  • Anneaux en D.: non
  • Manche ergonomique: Oui
  • Connexion par clic: Oui
  • Charge maximale: 35,0kg
  • ProClick prêt: oui
  • Empreinte l-BOXX: oui