Bloc-batterie 2x EXBA18V-80

Réf.: 1600A0373D
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
Référence article 1600A0373D
EAN / GTIN 4053423341065
Réf. fabricant 1600A0373D
Article hors catalogue L00620 107606
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Bloc-batterie 2x EXBA18V-80, la puissante batterie Expert EXBA18V-80 offre jusqu’à 120 % d’autonomie en plus et garantit ainsi un travail continu exceptionnel, même dans le cadre d’applications difficiles (par rapport à la batterie Professional GBA 18V 4,0 Ah. Données internes issues de tests en laboratoire. Ponçage sur acier de construction avec GWS 18V-15 S + disque abrasif à lamelles, intervalles de 30 secondes avec pauses de 5 secondes). Il utilise la technologie avancée des cellules « sans languettes » et offre une puissance maximale pouvant atteindre 2 400 W (données internes issues de tests en laboratoire. Puissance maximale instantanée, batterie complètement chargée, batterie neuve). Les batteries conventionnelles possèdent des cellules « multi-tab » qui n’utilisent que deux languettes pour conduire le courant. Cela constitue un goulot d’étranglement qui contribue à la résistance de la batterie. La technologie cellulaire « Tabless » élimine ce goulot d’étranglement. Au lieu de seulement deux chemins électriques, elle offre d’innombrables chemins électriques parallèles. Résultat: Moins de résistance, moins de chaleur, durée de fonctionnement extrême et puissance maximale. Avec son boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à COOLPACK 2.0 et sa technologie de cellules « tabless », l’EXBA18V-80 offre une longue durée de vie et est donc idéal pour les professionnels qui misent sur la durabilité et la performance. L’EXBA18V-80 dispose d’une plage de température de charge étendue de -10 °C à +55 °C lorsqu’il est utilisé avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160. Il est équipé d’un affichage à 5 LED qui indique l’état de charge, la capacité restante et détecte tout risque de défaut. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160, il se recharge complètement en seulement 39 minutes et ne pèse que 1,04 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacité de la batterie: 8,0 Ah
  • Tension de la batterie: 18,0 V

Produits adaptés