Description:
Batterie EXBA18V-40, la batterie haute performance EXBA18V-40 fournit jusqu’à 2000 W de puissance maximale pour les applications exigeantes (sur la base de tests internes en laboratoire. Puissance maximale immédiate avec une batterie neuve complètement chargée) dans un design extrêmement compact. Il repose sur une technologie avancée de cellules « sans languettes », alors que les batteries conventionnelles sont équipées de cellules « multi-languettes » qui n’utilisent que deux languettes pour conduire le courant. Cela entraîne un goulot d’étranglement qui augmente la résistance de la batterie. La technologie cellulaire « sans languette » élimine ce goulot d’étranglement. Au lieu de seulement deux chemins électriques, elle offre d’innombrables chemins électriques parallèles. Résultat: Une résistance réduite, moins de chaleur, des performances impressionnantes et une excellente densité énergétique. Avec son nouveau boîtier renforcé et robuste, son excellente gestion thermique grâce à COOLPACK 2.0 et sa technologie de cellules « tabless », l’EXBA18V-40 offre une longue durée de vie et est donc idéal pour les professionnels qui ont besoin de durabilité et de hautes performances. L’EXBA18V-40 dispose d’une plage de température de charge étendue de -10 °C à +55 °C lorsqu’il est utilisé avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160. Il dispose d’un affichage à 5 LED indiquant l’état de charge, la capacité restante et le risque de défaillance. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Il peut être rechargé complètement en seulement 30 minutes avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160 et ne pèse que 605 g. Carton
Caractéristique(s):
- Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 51 mm
- Capacité de la batterie: 4,0 Ah
- Tension de la batterie: 18,0 V