Clapet anti-retour, DN 50, laiton, étanchéité souple, G 2, PN max. 10 bar

Réf.: 158086
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158086
EAN / GTIN 4047322631709
Réf. fabricant 158086
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, DN 50, laiton, étanchéité souple, température de service 0 °C à 90 °C, G 2, PN max. 10 bar. Domaine d’application: Eau (pas de vapeur), fluides neutres et non agressifs, huiles minérales. Convient uniquement aux fluides liquides. Le clapet se ferme par gravité, donc montage horizontal uniquement.

Caractéristique(s):

  • DN: 50
  • Ouv.: 69 mm
  • Longueur: 94,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 2
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • tête de soupape: Laiton
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C