Salopette avec poches genoux LIGHT Wallan, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille 2XL

Réf.: 15719-330-1809 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 15719-330-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074336784
Réf. fabricant 15719-330-1809 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Pas de coutures sur l'épaule : aucune accumulation d'eau ne peut pénétrer
  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • La coupe spéciale à l'arrière des jambes empêche le tissu inutile à l'arrière du genou lors du pétrissage
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Le tissu sombre est placé là où le produit est le plus souvent exposé à la saleté
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Bicolore
  • Coutures tripiquées sur les manches, les épaules, les jambes et la croche
  • Col droit
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression
  • Poches avant
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Poches arrière à rabat
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à rebord avec renfort de bord
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Bande élastique et pli extensible dans le dos
  • Poches pour les genoux en polyester, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal