Description:
Raccord rapide NW 2, 7, ES 1.4305, raccord de tuyau 5x3, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante -20 °C à 200 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle à une main, dimensions extrêmement réduites et grand passage avec faible perte de pression. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, offshore.
Caractéristique(s):
- NW: 2,7
- Ouv.: 9 mm
- Ressort: Acier inoxydable 1.4310
- Douille: Acier inoxydable 1.4305
- Bille: Acier inoxydable 1.4034
- Longueur: 33,0 mm
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
- Connexion: Raccord pour tuyau 5x3
- Débit: 120 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable 1.4310
- corps de valve: Acier inoxydable 1.4305
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: FPM
- Mesure du débit: à 6 bars et Δ p = 1 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 200 °C
- Température ambiante min.: -20 °C