Raccord à visser droit, G 1/4, Ø extérieur du tuyau 8, acier inoxydable 1.4571, FKM

Réf.: 148687
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 148687
EAN / GTIN 4047322804264
Réf. fabricant 148687
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à visser droit, G 1/4, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571, joint FKM. Modèle avec filetage cylindrique et joint en FKM. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !