TRI-FOLD Rivets aveugles alu/alu tête ronde plate 4,8 x 16, 250 pièces

Réf.: 1433821
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
Référence article 1433821
EAN / GTIN 4007081660044
Réf. fabricant 1433821
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivet à sertir TRI-FOLD

Le rivet pour les pièces d’application très souples et poreuses

La fonction
  • Le rivet TRI-FOLD forme trois pattes de sertissage du côté de la tête de fermeture lors du processus de pose.
Les avantages
  • Les grandes pattes de serrage moulées répartissent la force de serrage générée de manière uniforme et en douceur sur le matériau riveté.
  • En outre, la grande surface d’appui des pattes à sertir offre une excellente protection contre le passage du rivet dans les pièces d’application très souples, poreuses ou cassantes.
Les domaines d’application
  • Les rivets TRI-FOLD sont parfaitement adaptés au secteur automobile, par exemple pour les revêtements en plastique, les pièces de carrosserie et l’aménagement intérieur des véhicules,
    mais aussi pour toutes les autres applications particulièrement souples, fragiles, facilement déformables ou poreuses.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 5,1 mm
  • max. Plage de serrage : 3 mm
  • min. Plage de serrage : 1 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Alliage d’aluminium
  • possible : Oui
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 1 mm
  • max. Longueur de serrage : 3 mm
  • Diamètre de la tête : 10,1 mm