Combinaison d’hiver INDUSTRY Ventura, Unisexe, Bleu noir, Taille XL

Réf.: 14119-194-010 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 14119-194-010 XL
EAN / GTIN 5711074191925
Réf. fabricant 14119-194-010 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Tissu élastique dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • , ce qui améliore la visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps
  • Doublure matelassée dans les jambes et les manches
  • Col intérieur en tricot
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure zippée
  • Poches avant avec bande de protection contre les intempéries
  • Bande élastique (recouverte) à l'arrière
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau
  • Poche cuisse avec rabat et bouton-pression
  • Sac de règles
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) et fixations à pression sur les poignets
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec