Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5

Réf.: 139370 20X1,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M20×1,5
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Carré corps □ 12 mm
⌀ perçage valeur indicative 19,35 mm
Filetage ⌀ 20 mm
Nombre de goujures 8
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 8
Profondeur de filetage 60 mm
Série Pro Form
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139370 20X1,5
EAN / GTIN 4069515003728
Réf. fabricant 139370 20X1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HiPIMS optimisé de dernière génération.

Conforme à DIN 374.