{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | 4-40 UNC | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type de filetage | UNC | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 371 | |
| Classe de tolérance | 2B | |
| Entrée | C | |
| Angle d'hélice | 15 degré | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 0,635 mm | |
| Filets au pouce | 40 | |
| Filetage ⌀ | 2,84 mm | |
| Longueur totale L | 56 mm | |
| ⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
| Carré corps □ | 2,7 mm | |
| ⌀ perçage | 2,35 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Profondeur de filetage | 5,7 mm | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 137862 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197594860 | |
| Réf. fabricant | 137862 4-40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |