Manomètre standard pour pneus à main HS, manomètre Ø 80 mm, non étalonné, 0-12 bar

Réf.: 137643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 137643
EAN / GTIN 4047322753173
Réf. fabricant 137643
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Gonfleur manuel standard avec levier, tuyau rotatif de 3 m, manomètre Ø 80 mm, non calibré, 0-12 bar/170 psi, raccord rapide. NW 7, 2. Manomètre standard robuste pour pneus à main avec housse de protection entièrement caoutchoutée, manomètre avec affichage en bar et psi. Avec raccord rapide pour raccord NW 7, 2 - 7, 8.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec goupille à levier
  • Manomètre Ø: 80 mm
  • Description: non calibré
  • Longueur tuyau: 300 cm
  • Raccord: G 1/4, pivotant
  • Plage de mesure max. bar: 12 bar
  • Plage de mesure max. psi: 170
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0