Manomètre standard pour pneus à main, laiton, manomètre Ø 80 mm, calibré, 0 - 12 bar

Réf.: 137585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 137585
EAN / GTIN 4047322753142
Réf. fabricant 137585
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Gonfleur manuel standard avec embout instantané, tuyau pivotant de 3 m, manomètre Ø 80 mm, calibré, 0-12 bar/170 psi, embout. NW 7, 2. Manomètre standard robuste pour pneus à main avec housse de protection entièrement caoutchoutée, manomètre avec affichage en bar et psi. Avec raccord rapide pour raccord NW 7, 2 - 7, 8.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec connecteur instantané
  • Manomètre Ø: 80 mm
  • Description: étalonné
  • Longueur tuyau: 300 cm
  • Raccord: G 1/4, pivotant
  • Plage de mesure max. bar: 12 bar
  • Plage de mesure max. psi: 170
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0