Salopette à genouillères MULTISAFE Oron, Unisexe, Bleu noir, Taille 76C46

Réf.: 13669-216-010 76C46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 13669-216-010 76C46
EAN / GTIN 5711074351572
Réf. fabricant 13669-216-010 76C46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Antitaches
  • Les coutures pointent vers le bas pour éviter que des étincelles ne se coincent
  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Antitaches
  • Protège contre les arcs électriques et les soudures occasionnelles
  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec poche à stylos et rabat avec boutons-pression dissimulés
  • Poche pour téléphone portable avec fermeture à glissière
  • La taille est réglable
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse pour téléphone portable
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • La longueur de foulée peut être étendue de 3 cm en séparant la couture rouge à l'intérieur des ourlets de jambe
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec un genouillère de type LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 60% modacrylique/39% coton/1% fibre de carbone
  • Densité du matériau/tissu : 275 g/m²
  • Sergé/ripstop. Peut réduire jusqu'à 3 %. IMPORTANT : afin de maintenir la résistance à l'acide, une nouvelle imprégnation doit être effectuée après chaque lavage.
  • Longueur du pas : 76 cm / 30 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 76 cm / 30 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (type 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1 + A2)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal