Description:
Manomètre en acier CrNi, raccord arrière excentrique, G 1/2, type 232.50, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en acier CrNi, entièrement en acier inoxydable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: 232,50
- Classe de qualité: 1,0
- Diamètre: 100 mm
- Fenêtre transparente: Verre de sécurité multicouche
- position de raccordement: arrière, excentrique
- Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -40 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -40 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression