STARCKE Bande abrasive 514, 70 x 420 mm, 14 trous, grain 180

Réf.: 133816
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Grain 180
Largeur feuille abrasive 420 mm
Longueur feuille abrasive 70 mm
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Identification et classification

Référence article 133816
EAN / GTIN 4002748338168
Réf. fabricant 133816
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction