{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M82×0,75 | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type de filetage | MF | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | DIN 2184 | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Entrée | C | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas de filetage | 0,75 mm | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| ⌀ queue Ds | 50 mm | |
| Carré corps □ | 39 mm | |
| ⌀ perçage | 81,25 mm | |
| Filetage ⌀ | 82 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
| Nombre de goujures | 8 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Profondeur de filetage | 123 mm | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 130020 M82X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406026516 | |
| Réf. fabricant | 130020 M82X0,75 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |