Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 160 426E (ER16 Ø1-10)

Réf.: 128380
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
Référence article 128380
EAN / GTIN 4069739070681
Réf. fabricant 40.16165480W8
Article hors catalogue L31490 113582
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI16, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.16165480W8
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 42
  • Max. Couple (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 62,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 62,5 mm
  • Taille de queue: VDI16
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER16
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: DIN 5480