Micromètre de filetage de vis, 75-100 mm, 3,5-5 mm / 8-5TPI

Réf.: 125-119
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 125-119
EAN / GTIN 4946368014395
Réf. fabricant 125-119
Article hors catalogue L40010 14164
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Équipé d'une enclume à 60 degrés en V et d'une pointe de broche conique pour une mesure facile du diamètre du flanc. Avec cliquet pour une force de mesure constante. Equipé d'une norme de réglage (à partir de la plage de mesure 25 mm)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 75 - 100
Précision : ±(2+L/75) µm, L = plage de mesure maxi (mm)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Mesure : 675
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte incluse, étalon de réglage 60° (à partir de 25 mm), clé de réglage

Produits adaptés