Pantalon avec poches genoux INDUSTRY Biloxi, Unisexe, Anthracite foncé, Taille 76C54

Réf.: 12355-630-18 76C54
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 12355-630-18 76C54
EAN / GTIN 5707209961365
Réf. fabricant 12355-630-18 76C54
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles renforcé
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 355 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 3 à 5 %.
  • Longueur du pas : 76 cm / 30 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 76 cm / 30 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à haute température, 200 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal