Raccord fileté, R 1/8 extérieur pour tuyau LW 6, SW 14, MS

Réf.: 117291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 117291
EAN / GTIN 4047322720434
Réf. fabricant 117291
Article hors catalogue L00970 139521
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fileté, R 1/8 extérieur pour tuyau LW 6 mm, SW 14, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L2: 8,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Filetage: R 1/8
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: LW 6 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C