Buse ronde silencieuse, 1/2 - 27 UNS, aluminium, ø extérieur de la buse 13 mm

Réf.: 114459
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114459
EAN / GTIN 4047322247801
Réf. fabricant 114459
Article hors catalogue L00970 699
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Buse ronde silencieuse, 1/2 - 27 UNS, buse de sécurité pour pistolets de soufflage haute performance, aluminium, longueur 41, 0 mm, ø extérieur de la buse 13 mm. Lorsqu’elles sont correctement dimensionnées, ces buses à réduction sonore permettent d’obtenir un niveau sonore faible par rapport aux buses à trou unique classiques, pour une puissance de soufflage identique. L’utilisation de buses réduisant le bruit est recommandée par l’institut professionnel.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 41,0 mm
  • Filetage: 1/2 - 27 UNS
  • Diagramme: 5
  • Type de buse: Buse ronde silencieuse
  • Matériau: Aluminium
  • Ø extérieur des buses: 13 mm