Soufflette avec buse de sécurité, plastique, embout LW 13

Réf.: 114376
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114376
EAN / GTIN 4047322056458
Réf. fabricant 114376
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec buse de sécurité, plastique, plage de température -20 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, embout LW 13. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. La buse de sécurité est dotée d’un alésage central et d’une fente annulaire latérale. Lors du soufflage, un écran protecteur se forme contre les projections de copeaux. Le niveau sonore est également considérablement réduit. Si l’orifice de la buse est obstrué, l’air s’échappe par l’espace annulaire.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 13
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -20 °C