Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), 122-157 mm, 20 mm

Réf.: 114242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114242
EAN / GTIN 4047322285056
Réf. fabricant 114242
Article hors catalogue L00970 1258
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 122, 0 - 157, 0 mm, largeur de bande 20, 0 mm. En version à vis sans fin. Collier de serrage particulièrement robuste pour toutes les applications soumises à des contraintes extrêmes et à la transmission de forces élevées. Vis à tête hexagonale fendue, SW 13, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 20,0 mm
  • Plage de serrage max.: 157,0 mm
  • Plage de serrage min.: 122,0 mm