Kit de tuyau flexible en PVC, raccord rapide complet, ø du tuyau 12 x 6, 10 m

Réf.: 113748
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113748
EAN / GTIN 4047322401807
Réf. fabricant 113748
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de tuyau flexible en PVC, raccord rapide, température de service max. 60 °C, ø du tuyau 12x6, PN à 23 °C max. 15 bar, longueur 10 avec tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion, résistant au vieillissement. Livré avec embout en laiton et raccord rapide en laiton NW 7, 2. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Longueur tuyau: 10 m
  • Tuyau Ø extérieur: 12 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6 mm
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Pression de service max. à 23 °C: 15 bar