Tuyau en polyuréthane, ø 4 x 1 mm, naturel, rouleau de 25 m

Réf.: 113649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113649
EAN / GTIN 4047322067454
Réf. fabricant 113649
Article hors catalogue L00970 1288
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en polyuréthane (PUR), température -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 4x1 mm, PN à 23 °C max. 16 bar, naturel, rouleau de 25 m . Les tuyaux en polyuréthane se caractérisent par une très grande flexibilité et un rayon de courbure réduit dans une large plage de températures. Ils sont encore plus flexibles que les tuyaux LD-PE et présentent une grande résistance à l’abrasion, une très bonne flexibilité à froid, une faible déformation permanente après une sollicitation prolongée, une bonne résistance à la plupart des huiles, graisses, hydrocarbures aliphatiques et à l’oxygène. Les principales applications: - Conduites pneumatiques ou hydrauliques (mini-hydraulique) - Construction mécanique - Construction de moteurs - Technique de mesure et de régulation - Très bien adapté à l’utilisation de connecteurs enfichables, car calibré à l’extérieur

Caractéristique(s):

  • Couleur: naturel
  • Epaisseur de paroi: 1 mm
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 4 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 2 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 16 bar