Description:
Tuyau en polyéthylène (LD-PE), température: -10 °C à 60 °C, ø du tuyau 14x10 mm, PN à 20 °C max. 11 bar, jaune, rouleau de 25 avec Tuyau calibré économique pour une utilisation dans la technique de vissage. Son caractère souple et flexible, associé à une résistance relativement élevée et à une bonne résistance aux fissures sous contrainte, en font un matériau idéal pour les domaines d’application suivants: - Conduites pneumatiques flexibles dans la plage de pression inférieure, lorsque la résistance aux graisses, huiles ou autres hydrocarbures n’est pas soumise à des exigences trop élevées - Conduites de commande à air comprimé - Conduites à dépression (adaptées au vide jusqu’à 10x8 mm) - Conduites d’alimentation de tout type
Caractéristique(s):
- Couleur: Jaune
- Longueur rouleau: 25 m
- Tuyau Ø extérieur: 14 mm
- Ø intérieur du tuyau: 10 mm
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- max. Pression de service à 20 °C: 11 bar